Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CFS 3K-5+C Zählwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 3kg Ablesbarkeit 0.01g über Steckernetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192960
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CFS 3K-5+C
EAN/GTIN:
     4045761233294
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern zählwaage 0,01 g
zählwaagen kern
zählwaage
Kern CFS 3K-5+C Zählwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 3kg Ablesbarkeit 0.01g über Steckernetzteil

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), ideal zum Portionieren, Dosieren, Sortieren.
Über Tastenblock programmierbar:
- gewünschte Referenzstückzahl
- bekanntes Referenzgewicht
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z. B. mit Wägebrücken KFP V20.

Wägebereich (max.): 3 kg
Ablesbarkeit: 0.01 g
Wägeplatte (Länge): 225 mm
Wägeplatte (Breite): 300 mm
Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Spannungs-Versorgung (Details): 110 V - 230 V AC
Gewicht: 3.3 kg
Typ: CFS 3K-5+C
Farbe: mehrfarbig
Höhe: 125 mm
Produkt-Art: Zählwaage
Länge (Tiefe): 320 mm
Material Wiege-Platte: Edelstahl
Kategorie: Zählwaage
Breite: 350 mm
Besonderheiten: Kalibrierbar + Stückzählung
Reproduzierbarkeit: 0.03 g
Stromversorgung: über Steckernetzteil
Kalibrierleistung: 963-127
Hersteller-Nr.: CFS3K-5+C
EAN: 4045761233294

Weitere Suchbegriffe: 4045761233294, Kern, CFS 3K-5+C, 136-3455, digitalwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,77*
€ 998,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,09*
€ 965,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,55*
€ 930,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,18*
€ 912,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,37*
€ 889,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.