Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFS 10K-4+C Zählwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 0.1 g, 0.2g netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192950
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IFS 10K-4+C
EAN/GTIN:
     4045761234109
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählwaage
kern zählwaage 0,1 g
Kern IFS 10K-4+C Zählwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 0.1 g, 0.2g netzbetrieben

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 60.000 Punkte

- Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld geeignet - Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig - Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts - Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse - Summieren von Zählteilen

Wägebereich (max.): 15 kg
Ablesbarkeit: 0.1 + 0.2 g
Wägeplatte (Länge): 240 mm
Wägeplatte (Breite): 300 mm
Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Herstellerfarbe: Silber
Spannungs-Versorgung (Details): 110 - 230 V/AC
Gewicht: 6.5 kg
Länge (Tiefe): 320 mm
Stromversorgung: netzbetrieben + akkubetrieben
Breite: 220 mm
Produkt-Art: Zählwaage
Farbe: grau
Typ: IFS 10K-4+C
Reproduzierbarkeit: 0.1 + 0.2 g
Kategorie: Zählwaage
Höhe: 100 mm
Material Wiege-Platte: Edelstahl
Besonderheiten: Kalibrierbar
Hersteller-Nr.: IFS10K-4+C
EAN: 4045761234109

Weitere Suchbegriffe: zählwaagen kern, zählwaage, 4045761234109, 4045761144866, Kern, IFS 10K-4+C, 899-7971
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 932,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,63*
€ 1.205,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,17*
€ 1.181,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,98*
€ 1.149,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,99*
€ 1.128,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,16*
€ 1.109,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.