Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DS 8K0.05+C DS 8K0.05+C Plattformwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 8kg Ablesbarkeit 0.05g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192937
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DS 8K0.05+C
EAN/GTIN:
     4045761233843
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
plattformwaage
Kern DS 8K0.05+C DS 8K0.05+C Plattformwaage kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) Wägebereich (max.) 8kg Ablesbarkeit 0.05g

Industriewaage mit Laborgenauigkeit, auch mit Eichzulassung [M]

- Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display - Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen - Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts

Akkubetrieb optional.

Wägebereich (max.): 8 kg
Herstellerfarbe: Silber
Spannungs-Versorgung (Details): 110 - 230 V/AC
Gewicht: 7.5 kg
Farbe: grau
Höhe: 140 mm
Reproduzierbarkeit: 0.05 g
Produkt-Art: Plattformwaage
Länge (Tiefe): 510 mm
Material Wiege-Platte: Edelstahl
Wägeplatte (Breite): 308 mm
Besonderheiten: Kalibrierbar
Breite: 380 mm
Stromversorgung: netzbetrieben + akkubetrieben
Typ: DS 8K0.05+C
Kategorie: Plattformwaage
Wägeplatte (Länge): 318 mm
Ablesbarkeit: 0.05 g
Kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor
Hersteller-Nr.: DS8K0.05+C
EAN: 4045761233843

Weitere Suchbegriffe: 4045761233843, 4045761096202, Kern, DS 8K0.05+C, 670-0778
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 971,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,54*
€ 1.239,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,25*
€ 1.212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,01*
€ 1.186,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,02*
€ 1.169,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,13*
€ 1.155,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.