Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux TP SLIM Feuchtraumleuchte 40W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanlux
Kanlux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192725
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     A238402
EAN/GTIN:
     5905339271150
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Kanlux TP SLIM Feuchtraumleuchte 40W Neutralweiß Weiß

Kanlux TP SLIM LED ist eine kleine hermetische Leuchte, die sowohl für den Anbau als auch für die Pendelmontage geeignet ist. Dank verstellbarer Halterungen und Schnellkupplungen ist die Montage einfach und schnell. Die hohe Schutzart IP65 und der Widerstand IK08 gegen Aufprall, ermöglichen die Montage an Orten, die direkten Witterung ausgesetzt sind. Staubdichte Leuchten Kanlux TP SLIM LED eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstatträumen, Lagerüberdachungen oder Lagern.

Kategorie: Feuchtraumleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt: 4400 lm
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Gewicht: 660 g
Länge (Tiefe): 1235 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Breite: 35 mm
Abstrahlwinkel: 120 °
Produkt-Art: Feuchtraumleuchte
Leistung (Details): 40 W
Höhe: 55 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 27115
EAN: 5905339271150
Hersteller: Kanlux
Modell: 27115 (TP SLIM)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte kanlux, 5905339271150, Kanlux, 27115, TP SLIM, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 13,96*
€ 20,26*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 33,92*
€ 46,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.