Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tp Slim Led 40W-Nw Led Lighting Fixture


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tp Slim Led 40W-Nw Led Lighting Fixture
Tp Slim Led 40W-Nw Led Lighting Fixture
Tp Slim Led 40W-Nw Led Lighting Fixture
Tp Slim Led 40W-Nw Led Lighting Fixture
Artikel-Nr.:
     2338L-KN_5905339271150_
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     27115
EAN/GTIN:
     5905339271150
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65

Tp Slim Led 40W-Nw Led Lighting Fixture

Funktional und schlankes Design - die Kanlux TP SLIM LED 40W ist für jeden robusten Einsatz gewappnet!
Durch das staubdichte Gehäuse eignet sich diese Leuchte hervorragend zur Beleuchtung von Industriehallen, Garagen, Werkstätten, Tunneln, Lagern und Lagerüberdachungen.
Des Weiteren ermöglicht die hohe Schutzart IP65 und der Widerstand IK08 gegen Aufprall, die Montage an Orten, die der direkten Witterung ausgesetzt sind.
Montieren lässt sich die hermetische Leuchte, sowohl als Anbauleuchte (an Decke oder Wand), als auch als Pendelleuchte.
Dank verstellbarer Halterungen und Schnellkupplungen ist die Montage einfach und schnell.
Diese Leuchte können Sie als Feuchtraum-Einzel bzw. Anfang/Endleuchte eines Langfeldleuchtensystems nutzen.
Hier mit der Länge von 1235mm.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 40
  • Länge [mm]: 1235
  • Breite [mm]: 35
  • Höhe [mm]: 55
  • Lichtstrom [lm]: 4400
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP65
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1235 / 35 / 55 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.