Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell M1WCF Notebook-Netzteil 65W 20 V/DC 3.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell
Dell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190757
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     NT65DC
EAN/GTIN:
     4057657556677
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Dell M1WCF Notebook-Netzteil 65W 20 V/DC 3.25A

20V / 3,25A 65Watt Leistung
Geeignet für Notebooks von Dell

Hochwertiges Original Netzteil von Dell in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter Dell Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung.

Ausgangsstrom (max.): 3.25 A
Einsatzort: Innenbereich + Steckdose
Leistung (Details): 65 W
Eingänge: 3-poliges Kabel C5
Kabellänge: 1.8 m
Gewicht: 0.204 g
Produkt-Art: Notebook-Netzteil
Ausgangsspannung: 20 V/DC
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 22 mm
Länge (Tiefe): 99 mm
Breite: 66 mm
für Marke: Dell
Eingangsspannung: 240 + 100 V/AC
Kategorie: Notebook-Netzteil
Typ: M1WCF
Hersteller-Nr.: NT65DC
EAN: 4057657556677

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, dell notebooknetzteil 65w, netzteil notebook, notebooknetzteil 65w, 4057657556677, Dell, NT65DC, M1WCF, notebooknetzteil, notebookadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.