Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rohrschneider für Kunststoff-Verbundrohre aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185mm 90 25 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex
Knipex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910183159
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 25 185
EAN/GTIN:
     4003773084839
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
Knipex Rohrschneider für Kunststoff-Verbundrohre aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185mm 90 25 185

Zum Schneiden von Verbundrohren von Ø 12 - 25 mm · Saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen · Leicht auswechselbare Messer · Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke · Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet · Messer aus hochfestem Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen.

Gewicht: 175 g
Höhe: 24 mm
Länge (Tiefe): 185 mm
Breite: 68 mm
Kategorie: Rohrschneider
Produkt-Art: Rohrschneider
Hersteller-Nr.: 9025185
EAN: 4003773084839

Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, kabelschere 185mm, 4003773084839, Knipex, 90 25 185
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,18*
€ 32,66*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,92*
€ 32,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 33,16*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,79*
€ 33,68*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 54,59*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 01
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.