Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider f.Rohre D.12-25mm L.185mm Chrom-Vanadin-Elektrostahl KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000794000
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 25 185
EAN/GTIN:
     4003773084839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
für Verbundrohre · zum exakten rechtwinkligen Schneiden von Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohren · leichte, präzise Schnittführung · saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen · geringe Handkraft · Werkzeugkörper: Kunststoff glasfaserverstärkt · Messer: hochfester Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar · Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl· Kopf: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
für Rohre:
Ø 12-25 mm
Marke:
KNIPEX
passend für:
Verbundrohre
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, kabelschere 185mm, Schlauch- und Schutzrohrschneider, Schlauch-/Rohrabschneider, Schlauchschere, Schutzrohrschneider
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,21*
€ 32,70*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,70*
€ 32,70*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 26,87*
€ 32,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 33,20*
1
€ 4,00*
ab € 28,05*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 01
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.