Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 75 x 45.8 x 10.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182735
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADIP128J-6N5LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 75 x 45.8 x 10.8mm

Grafikdisplay mit 128x64 Pixel. Kompaktes, hochwertiges Display in schwarz-weiß mit Pins für direkte Platinenmontage. Langlebige Highend LED-Beleuchtung. Interface 8-Bit Datenbus. Inkl. Kontroller PT6608 o.ä., kompatibel zu HD61202.

Kategorie: LCD-Display
Betriebsspannungsbereich: 5 V/DC (max)
Max. Stromaufnahme: 5 mA
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Länge (Tiefe): 10.8 mm
Höhe: 45.8 mm
Produkt-Art: LCD-Display
Betriebsspannung max.: 5 V/DC
Breite: 75 mm
Max. Temperatur: 70 °C
Hersteller-Nr.: EADIP128J-6N5LW
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADIP128J-6N5LW, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,17*
€ 73,88*
€ 5,90*
ab € 46,63*
€ 73,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 92,94*
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 93,79*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 136,89*
€ 167,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.