Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Positive; weiß; 75x45,8mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grafikanzeige, 128 x 64 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 61 x 38 mm, EA DIP12
Grafikanzeige, 128 x 64 Zeichen, FSTN, Betrachtungsbereich: 61 x 38 mm, EA DIP12
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP128J-6N5LW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP128J-6N5LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x12
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: KS0107/108;PT6607/08
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 61x38mm
Hintergrundfarbe: weiß
Abmessungen: 75x45,8mm
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 74,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,81*
€ 74,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.