Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17777000 LED-Konverter 36W 700mA 51V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182314
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17777000
EAN/GTIN:
     4251433924128
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 17777000 LED-Konverter 36W 700mA 51V dimmbar

LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,5-1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 700 mA, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 7-36W, Art der Dimmung: 1-10 V,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 700 mA
Höhe: 30 mm
Länge (Tiefe): 146 mm
Breite: 44 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 51 V
Ausgangsspannung (min.): 10 V
Leistung (Details): 36 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Hersteller-Nr.: 17777000
EAN: 4251433924128
Ausgangsleistung: 7..36 W
Dimmung 1-10 V: ja
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 36 watt, 4251433924128, Brumberg, 17777000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,54*
€ 57,54*
€ 5,46*
ab € 46,09*
€ 60,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,24*
€ 60,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,79*
€ 63,27*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 122,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.