Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7AIZ01 Crimp- und Abisolierzange 0.05 bis 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181908
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AIZ01
EAN/GTIN:
     4260174662855
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kunzer 7AIZ01 Crimp- und Abisolierzange 0.05 bis 6mm²

- Abisolieren und Schneiden von Kabeln und Draht von Ø 0,05-6 mm² einstellbar durch Stellradjustierung
- Crimpen von 0,5-6 mm² isolierten Kabelschuhen
- Crimpen von 0,5-6 mm² nicht isolierten Kabelschuhen
- Crimpen von 7-8 mm² Zündkabelkontakten
- Mit einem Arbeitsgang kann an jeder Stelle des Kabels abisoliert werden.
- Gesamtlänge: 210 mm

Kategorie: Crimp- und Abisolierzange
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.05 bis 6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.05 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm²
Breite: 260 mm
Länge (Tiefe): 210 mm
Produkt-Art: Crimp- und Abisolierzange
Hersteller-Nr.: 7AIZ01
EAN: 4260174662855

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 49,44*
€ 4,00*
ab € 31,35*
€ 49,78*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 62,84*
€ 81,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.