Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1290222 Litze SIFF 1 x 2.50mm² Schwarz 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180682
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290222
EAN/GTIN:
     4016138945577
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonleitung 1x 2,5 mm² schwarz
silikonkabel
Reely 1290222 Litze SIFF 1 x 2.50mm² Schwarz 5m

Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.

Nennspannung: 500 V
Typ: 1290222
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Prüfspannung: 2000 V
Farbe: schwarz
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Hitzebeständig + hochflexibel
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Inhalt: 5 m
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Produkt-Art: Litze
Anzahl Adern: 1 x
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabeltyp: SIFF
Herst.-Teilenr.: 1290222
Isolationsmaterial: Silikon
Halogenfrei: Ja
Außen-Ø: 3.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Kategorie: Litze
Hersteller-Nr.: 1290222
EAN: 4016138945577

Lieferumfang:

Spule (5 m)

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel schwarz, Reely, 1290222, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,79*
€ 33,84*
1 Tag
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,54*
€ 54,99*
Lager 1039
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,27*
€ 65,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,054* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.