Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1290222 Litze SIFF 1 x 2.50mm² Schwarz 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A075551
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290222
EAN/GTIN:
     4016138945577
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonleitung 1x 2,5 mm² schwarz
silikonkabel
Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.
Lieferumfang:
Spule (5 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
1290222
Typ:
1290222
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
3.50 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Hitzebeständig + hochflexibel
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
SIFF
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel schwarz, Reely, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,92*
€ 33,89*
1 Tag
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 33,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,57*
€ 55,09*
6 Tage
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 55,41*
€ 72,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,784* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.