Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Scope Oval D1C17230 Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oehlbach
Oehlbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180609
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17230
EAN/GTIN:
     4003635172308
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
oehlbach dvb-t antenne
dvb-t antenne
Oehlbach Scope Oval D1C17230 Aktive DVB-T/T2 Flachantenne Innenbereich Weiß

Regelbarer Verstärker
24 kt vergoldete Kontakte
German Technology

Die Oehlbach Scope Oval Zimmerantenne für digitales Antennenfernsehen DVB-T2 kleidet neu entwickelte leistungsstarke Empfangstechnik in ein harmonisches weiches Design. An einem 1,8 Meter langen Antennenkabel mit 24 Karat vergoldetem Antennenstecker können Sie diese Antenne sehr flexibel rund um Ihren Fernseher oder Receiver aufstellen. Für die Stromversorgung liegt ein USB-Netzteil bei. Mit dieser Antenne erleben Sie Bild und Ton und die ganze DVB-T2 Sendervielfalt mit vielen Programmen in HD auf einem ganz neuen Niveau. Und in den Farben Schwarz oder Weiß passt diese kompakte Oehlbach Zimmerantenne auch optisch immer und überall ins Bild.

Gewicht: 615 g
Höhe: 76 mm
Breite: 300 mm
Anschlussstecker: Ja
Frequenzbereich: 470 - 790 MHz
Herstellerfarbe: Weiß
Ausführung: Flachantenne
Einsatzort: Innenbereich
Empfang: DVB-T2 (Antenne)
Länge (Tiefe): 86 mm
Produkt-Art: Aktive DVB-T/T2 Flachantenne
Kategorie: Aktive DVB-T/T2 Flachantenne
Hersteller-Nr.: D1C17230
EAN: 4003635172308
Eingangsspannung: 5 V
Eingangsstrom: 0,05 A
Eingangsleistung: 0,25 W
Auflösung: 1080p Full HD
Übertragungsstandard: DVB-T2
Kabellänge: 1.8 m
Wellenwiderstand: 75 Ohm

Lieferumfang:

Antenne + Netzteil + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4003635172308, Oehlbach, D1C17230, Scope Oval, DVBT, fernsehantenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,69*
€ 38,31*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 55,83*
€ 74,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.