Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann GESR9 U 9011 Geräteeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OBO
OBO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179041
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405532
EAN/GTIN:
     4012195104209
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz ges9
geräteeinsatz
OBO Bettermann GESR9 U 9011 Geräteeinsatz

Geräteeinsatz rund für 9 Standard- (Bauform EK) oder 12 Modul-45-Installationsgeräte in 3 Gerätebecher GB3, für den universellen Einsatz in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden. Einbauöffnung Ø = 305 mm. Teppichschutzrahmen, Klappdeckel und Schnurauslass aus Polyamid. Für Bodenbelageinlegestärke 5 mm.

Kategorie: Geräteeinsatz
Produkt-Art: Geräteeinsatz
Hersteller-Nr.: 7405532
EAN: 4012195104209
Anzahl der Gerätebecher: 3
Ausführung Deckel: rund
Außendurchmesser: 324 mm
Bodenbelagsschutzrahmen: ja
Breite Außenmaß: 324 mm
Breite Einbaumaß: 304 mm
Einbaudurchmesser: 304 mm
Farbe: schwarz
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja
Geeignet für Nasspflege: nein
Geeignet für Unterflurkanal: ja
Länge Außenmaß: 324 mm
Länge Einbaumaß: 304 mm
Min. Einbautiefe: 73 mm
Mit Bodenbelagaussparung: ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm
Material: Polyamid (PA)

Weitere Suchbegriffe: 4012195104209, OBO Bettermann, 7405532, GESR9 U 9011
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,91*
€ 97,80*
€ 5,46*
ab € 78,77*
€ 100,18*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,09*
€ 100,59*
8 Tage
8
€ 6,95*
ab € 79,10*
€ 100,61*
Lager 1039
27
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 194,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 31,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.