Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer Rohrentgrater 7REG01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177502
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7REG01
EAN/GTIN:
     4260174662848
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
Kunzer Rohrentgrater 7REG01

zur universellen Anwendung um Rohrenden innen und außen zu reinigen und zu entgraten.
- Spitze für die Innenentgratung versenkbar (Verletzungsschutz) aus legiertem Stahl.
- Für Rohrinnenmaße von 3 bis 12 mm
- Drei Schneidbacken aus HSS-Stahl für die Außenentgratung
- Für Rohraußenmaße von 4 mm bis 14 mm
- Gehäuse 125 mm lang aus Aluminium (mit ausgefahrener Spitze 145 mm)
Zur speziellen Anwendung u.a. bei der Konfektion von Bremsleitungen.

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 90 mm
Breite: 25 mm
Höhe: 233 mm
Hersteller-Nr.: 7REG01
EAN: 4260174662848

Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen außen entgrater, 4260174662848, Kunzer, 7REG01, Autowerkzeug, Autowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.