Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann UDHOME2 GV15 Bodensteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OBO
OBO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176603
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7368340
EAN/GTIN:
     4012196692484
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose
OBO Bettermann UDHOME2 GV15 Bodensteckdose

Bodensteckdose unbestückt, A2

Kategorie: Bodensteckdose
Produkt-Art: Bodensteckdose
Hersteller-Nr.: 7368340
EAN: 4012196692484
Ausführung Deckel: quadratisch
Bodenbelagsschutzrahmen: nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja
Geeignet für Nasspflege: nein
Mit Bodenbelagaussparung: ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 15 mm
Material: rostfreier Stahl

Weitere Suchbegriffe: 4012196701803, OBO Bettermann, 7368340, UDHOME2 GV15
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 362,75*
€ 427,73*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 382,84*
€ 453,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 398,65*
€ 467,78*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,56*
€ 500,91*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 733,50*
€ 847,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,31*
€ 1.008,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,97*
€ 993,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,28*
€ 948,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,34*
€ 917,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,50*
€ 872,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368470
ab € 30,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368472
ab € 30,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368474
ab € 30,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368476
ab € 31,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368478
ab € 32,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368418
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.