Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200035520-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176235
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200035520-00
EAN/GTIN:
     4015739355204
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Siedle 200035520-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Silber

Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 2 Namensschildern und 2 separaten Ruftasten mit Glockensymbol.

Kategorie: Türsprechanlagen-Zubehör
Komponente: Funktionsmodul
Herstellerfarbe: Silber
Ausführung: Tasten-Modul
Breite: 99 mm
Höhe: 99 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör
Hersteller-Nr.: 200035520-00
EAN: 4015739355204
Anzahl der Klingeltasten: 2
Installationstechnik: 1+n-System

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 88,96*
€ 111,47*
€ 3,50*
ab € 92,79*
€ 114,19*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 92,36*
€ 114,21*
€ 5,46*
ab € 95,02*
€ 116,62*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 246,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.