Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17746000 LED-Konverter 20W 700mA 28V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173986
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17746000
EAN/GTIN:
     4251433924067
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 17746000 LED-Konverter 20W 700mA 28V dimmbar

LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 700 mA, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 11,2-20W, Art der Dimmung: Phasenabschnitt,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 700 mA
Höhe: 22 mm
Länge (Tiefe): 110 mm
Breite: 52 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 28 V
Ausgangsspannung (min.): 16 V
Leistung (Details): 20 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Hersteller-Nr.: 17746000
EAN: 4251433924067
Ausgangsleistung: 11..20 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, brumberg leuchten led treiber, led treiber, led treiber 20w, 4251433924067, Brumberg, 17746000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,95*
€ 29,95*
€ 5,46*
ab € 24,08*
€ 33,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,06*
€ 33,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,51*
€ 34,94*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 53,15*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.