Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle 200035528-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173909
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200035528-00
EAN/GTIN:
     4015739355280
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Siedle 200035528-00 Türsprechanlagen-Zubehör Funktionsmodul Silber

Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 4 Namensschildern und 4 separaten Ruftasten mit Glockensymbol.

Kategorie: Türsprechanlagen-Zubehör
Komponente: Funktionsmodul
Herstellerfarbe: Silber
Ausführung: Tasten-Modul
Breite: 99 mm
Höhe: 99 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Produkt-Art: Türsprechanlagen-Zubehör
Hersteller-Nr.: 200035528-00
EAN: 4015739355280
Anzahl der Klingeltasten: 4
Installationstechnik: 1+n-System

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 107,42*
€ 134,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,23*
€ 135,75*
€ 5,46*
ab € 110,87*
€ 138,03*
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 112,65*
€ 140,13*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 238,79*
€ 286,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.