Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-USB3-64x80 USB-Stick Glas 64GB RF-4599306 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173625
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4599306
EAN/GTIN:
     4064161151090
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Renkforce RF-USB3-64x80 USB-Stick Glas 64GB RF-4599306 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

80 USB-Sticks in 4 trendigen Farben
64 GB Speicherkapazität
Inklusive Schutzkappe
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

Mit diesem USB-Stick Sie immer all Ihre wichtigen Daten dabei
Ob persönliche Dateien, geschäftliche Dokumente, unzählige Urlaubsfotos, Videos, Filme oder Ihre riesige MP3-Sammlung: Der kleine Speicher-Riese transportiert und archiviert einfach alles. Ideal z.B. auch zum einfachen Mitnehmen von Dateien zwischen zu Hause und Büro.

Kategorie: USB-Stick Glas
Speicherkapazität: 64 GB
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Schreiben (max.): 18 MB/s
Lesen (max.): 40 MB/s
Farbe: mehrfarbig
Produkt-Art: USB-Stick Glas
Hersteller-Nr.: RF-4599306
EAN: 4064161151090

Lieferumfang:

80 USB-Sticks.

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 64 gb 3.2, flash stick, speicher-stick 64gb, Renkforce, RF-4599306, RF-USB3-64x80, USB-Stick, USB-Speicher, A0-31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 505,71*
€ 577,18*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 506,17*
€ 577,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,19*
€ 686,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,52*
€ 669,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,11*
€ 645,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,07*
€ 630,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,17*
€ 602,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.