Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink CITADEL MESH Micro-Tower PC-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kolink
Kolink
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173522
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     CITADEL MESH
EAN/GTIN:
     5999094003583
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Kolink CITADEL MESH Micro-Tower PC-Gehäuse Schwarz

Stylisches Case für Mainboards bis Micro-ATX
Vorderseite mit Mesh
Seitentür aus Tempered-Glass
2x 120-mm-PWM-Lüfter vorinstalliert
Radiatoren bis 280 mm
2x 2,5/3,5"- und 2x 2,5"-Slots
I/O-Panel mit 2x USB 3.0 und 1x USB 2.0
entnehmbare Staubfilter

Maße: 230 x 375 x 400 mm (B x H x T)
Material: Stahl, Temperglas, Kunststoff
Gewicht: ca. 5.3 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
2x 120/140 mm (Vorderseite)
2x 120/140 mm (Deckel)
1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert:
2x 120 mm PWM (Vorderseite)
Radiator Mountings:
1x 240/280 mm (Vorderseite)
1x 240 mm (Deckel)
Filter: Deckel, Boden
Laufwerke:
2x 3.5/2.5" (intern)
2x 2.5" (intern)
Netzteil: 1x Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 4 + 2
I/O-Panel:
1x USB 2.0 (interne Anbindung)
2x USB 3.0 (interne Anbindung)
1x Audio In/Out
1x Reset-Schalter
1x RGB-Schalter
Max.Grafikkartenlänge: 345 mm (320 mm bei installiertem Radiator)
Max.Höhe CPU-Kühler: 190 mm
Max.Länge des Netzteils: 200 mm

Kategorie: PC-Gehäuse
Gehäuse-Bauform: Micro-Tower
Herstellerfarbe: Schwarz
Front-Schnittstellen: Audio-Line-in + Audio-Line-out
Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2
Breite: 230 mm
Höhe: 375 mm
Länge (Tiefe): 400 mm
Gewicht: 5300 g
Formfaktor: Micro-ATX + Mini-ITX
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x
Anzahl USB-C™: 1 x
Produkt-Art: PC-Gehäuse
Farbe: schwarz
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: CITADELMESH
EAN: 5999094003583

Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, 5999094003583, Kolink, CITADEL MESH, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,29*
€ 62,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 62,95*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 65,40*
€ 85,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,99*
€ 86,858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,40*
€ 77,826
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.