Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink CITADEL MESH Micro-Tower PC-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299090-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     CITADEL MESH
EAN/GTIN:
     5999094003583
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Kolink CITADEL MESH Micro-Tower PC-Gehäuse Schwarz

Citadel Mesh Micro-ATX Gehäuse - schwarz

Stylisches Case für Mainboards bis Micro-ATX
Vorderseite mit Mesh
Seitentür aus Tempered-Glass
2x 120-mm-PWM-Lüfter vorinstalliert
Radiatoren bis 280 mm
2x 2,5/3,5"- und 2x 2,5"-Slots
I/O-Panel mit 2x USB 3.0 und 1x USB 2.0
entnehmbare Staubfilter

Ausstattung:
Maße: 230 x 375 x 400 mm (B x H x T)
Material: Stahl, Temperglas, Kunststoff
Gewicht: ca. 5.3 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:
2x 120/140 mm (Vorderseite)
2x 120/140 mm (Deckel)
1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert:
2x 120 mm PWM (Vorderseite)
Radiator Mountings:
1x 240/280 mm (Vorderseite)
1x 240 mm (Deckel)
Filter: Deckel, Boden
Laufwerke:
2x 3.5/2.5" (intern)
2x 2.5" (intern)
Netzteil: 1x Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 4 + 2
I/O-Panel:
1x USB 2.0 (interne Anbindung)
2x USB 3.0 (interne Anbindung)
1x Audio In/Out
1x Reset-Schalter
1x RGB-Schalter
Max.Grafikkartenlänge: 345 mm (320 mm bei installiertem Radiator)
Max.Höhe CPU-Kühler: 190 mm
Max.Länge des Netzteils: 200 mm

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: Audio-Line-in,Audio-Line-out · Gehäuse-Bauform (Computer): Micro-Tower · Gewicht: 5300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 230 x 375 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in | Audio-Line-out
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Micro-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
5300 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, 00843816100980, 05999094003583, Kolink, CITADEL MESH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,57*
€ 63,24*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 63,25*
9 Tage
8
€ 6,99*
ab € 65,58*
€ 86,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.