Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 113A.12C 113A.12C Rollgabelschlüssel 34mm DIN 3117 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom
Facom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173269
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     113A.12C
EAN/GTIN:
     3148516998606
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
facom rollgabelschlüßel
Facom 113A.12C 113A.12C Rollgabelschlüssel 34mm DIN 3117 1St.

Schnecke rechts drehend, mit Einstellskala. Schaft verchromt, Kopflächen poliert.

Kategorie: Rollgabelschlüssel
Schlüsselweite (Metrisch): 34 mm
Schlüsselweite (Metrisch): 34 mm
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
DIN-Norm: DIN 3117
Produkt-Art: Rollgabelschlüssel
Länge (Tiefe): 306 mm
Hersteller-Nr.: 113A.12C
EAN: 3148516998606
Normen: DIN 3117

Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, 3148516998606, Facom, 113A.12C, 328-5608, verstellbarer-Schraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 27,17*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 20,49*
€ 27,18*
16 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 20,91*
€ 27,68*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 30,28*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 44,96*
€ 57,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
10.14
ab € 12,02*
Ähnlich
Facom
113A.4C
ab € 11,24*
Ähnlich
RS Pro
5416602
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.