Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Schutzfeldhöhe 1827mm Sicherheitslichtvorhang Handschutz Anzahl Strahlen: 113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172761
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     630 000 700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Contrinex Schutzfeldhöhe 1827mm Sicherheitslichtvorhang Handschutz Anzahl Strahlen: 113

Der Sicherheitslichtvorhang ist eine qualitativ hochstehende Sicherheits-Komponente für den Schutz von Personen und Maschinen. Das Safetinex-Produkt wurde gemäß den gültigen internationalen Sicherheitsnormen entwickelt und verfügt über die für den Einsatz in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und allen anderen Ländern, welche die gültigen IEC-Normen übernommen haben, notwendige Zertifikate. Das Gerät entspricht der höchsten Sicherheitsstufe, d.h. Sicherheitskategorie 4, PL e, gemäß EN/ISO 13849-1 und Typ 4 gemäß IEC 61496-1/2.

Typ: YBB-30S4-1800-G012
Ausführung: Sender
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 24 V/DC (max)
Max. Stromaufnahme: 45 mA
Ansprechzeit: 24.4 ms
Auflösung optisch: 30 mm
Anschluss: M12, 5 polig
Reichweite (max.): 12 m
Ausgangsstrom: 200 mA
Strahlen: 113
Schutzfeldhöhe: 1827 mm
Inhalt: 1 St.
Schutzart: IP65/67
Breite: 48 mm
Höhe: 42 mm
Min. Temperatur: 0 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Temperaturbereich: 0 - +50 °C
Reichweite: max. 12 m
Ausgangsstrom (Details): max. 200 mA
Länge (Tiefe): 1928 mm
Hersteller-Nr.: 630000700
EAN: - - - - - - - - -
Sicherheitskategorie: 4
Performance Level: PL e
Ausgang (Ampere): 2 Halbleiterausgänge
Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Lieferumfang: Befestigungswinkel + Teststab

Weitere Suchbegriffe: lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, contrinex lichtgitter, Contrinex, 630 000 700, YBB-30S4-1800-G012, Maschinensicherheit, Personenschutz, Sicherheitslichtbarriere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 977,62*
€ 1.050,24*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,41*
€ 1.140,44*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 1.322,67*
€ 1.389,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,99*
€ 1.654,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,64*
€ 1.644,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,76*
€ 1.607,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,88*
€ 1.583,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,67*
€ 1.573,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622 000 072
ab € 131,89*
Sonstiges
Contrinex
630 000 736
ab € 1.153,09*
Sonstiges
Contrinex
605 000 673
ab € 468,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.