Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AT-1500 NV 1500W 240 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172559
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AT-1500 NV
EAN/GTIN:
     4016138520835
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
VOLTCRAFT AT-1500 NV 1500W 240 V/AC

115 V/AC auf 230 V/AC
230 V/AC auf 115 V/AC
Max. Leistung 1500 VA

Vorschalt-Transformator zum Betrieb von US-amerikanischen Geräten am 230 V-Netz, bzw. von 230 V-Geräten am US-amerikanischen Netz (115 V). Die unterschiedlichen Netzspannungen und Stecker-Systeme machten dies bisher fast unmöglich. Der Vorschalt-Spar-Transformator überwindet diese technische Hürde. Eingangsseitig für Anschluss an Kaltgeräte-Stecker. Ausgangsseitig mit USA-Steckdose und Schutzkontakt-Steckdose (beide mit Schutzkontakt). Zusätzlich verfügt der Vorschalt-Transformator über eine automatische Prüffunktion für den sicheren und korrekten Anschluss des Gerätes an das Stromnetz.

Länge (Tiefe): 240 mm
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 240 V/AC
Gewicht: 7.4 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss A: Einbaustecker
Anschluss B: Schutzkontakt-Steckdose + USA-Steckdose mit Schutzkontakt
Breite: 305 mm
Ausgangsspannung (max.): 240 V
Kalibrierleistung: 5 Kalibrierwerte pro Bereich; VDC, VAC, ADC, AAC
Ausgangsspannung (min.): 115 V
Höhe: 135 mm
Ausgangsspannung: 115/125/230/240 V/AC
Eingangsspannung: 230/240/115/125 V/AC
Leistung (Details): 1500 W
Typ: AT-1500 NV
Hersteller-Nr.: AT-1500NV
EAN: 4016138520835
Anzeige: 3,5“ (71 x 53,3mm) STN monochromes LCD-Display
Anzeigenfarbe: 2 Farben (schwarz/ weiß)
Hintergrundbeleuchtung: 3-farbige LED (weiß/ rot/ pink)
Auflösung: 320 x 240 Pixel
Zeichenanzahl: 768 Zeichen
Speicherkapazität: 2.048kByte
Stromverbrauch: 2,4 W max.

Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Netzanschlusskabel nicht im Lieferumfang.

Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Vorschalt-Trafo, Vorschalt-Transformator, Vorschalttrafo, Vorschalttransformator, spartrafo 1500va, vorschalt transformator, netztrafo voltcraft, VOLTCRAFT, AT-1500 NV, voltkraft, spartrafo, spartransformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 289,46*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 234,08*
€ 289,47*
Frei Haus
ab € 270,39*
€ 329,42*
Lager 1039
24
Frei Haus
ab € 401,35*
€ 464,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,43*
€ 552,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,63*
€ 545,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,01*
€ 502,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,35*
€ 477,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.