Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AT-1500 NV 1500 W 240 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511397-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AT-1500 NV
EAN/GTIN:
     4016138520835
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
VOLTCRAFT AT-1500 NV 1500 W 240 V/AC

Vorschalt-Transformator AT-1500 NV

115 V/AC auf 230 V/AC
230 V/AC auf 115 V/AC
Max. Leistung 1500 VA

Vorschalt-Transformator zum Betrieb von US-amerikanischen Geräten am 230 V-Netz, bzw. von 230 V-Geräten am US-amerikanischen Netz (115 V). Die unterschiedlichen Netzspannungen und Stecker-Systeme machten dies bisher fast unmöglich. Der Vorschalt-Spar-Transformator überwindet diese technische Hürde. Eingangsseitig für Anschluss an Kaltgeräte-Stecker. Ausgangsseitig mit USA-Steckdose und Schutzkontakt-Steckdose (beide mit Schutzkontakt). Zusätzlich verfügt der Vorschalt-Transformator über eine automatische Prüffunktion für den sicheren und korrekten Anschluss des Gerätes an das Stromnetz.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Einbaustecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose,USA-Steckdose mit Schutzkontakt · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (max.): 240 V · Ausgangsspannung (min.): 115 V · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Gewicht: 7.4 kg · Kalibrierleistung: 5 Kalibrierwerte pro Bereich; VDC, VAC, ADC, AAC · Leistung: 1500 W · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzanschlusskabel nicht im Lieferumfang.

Hinweis:
Spar-Transformator. Keine galvanische Trennung. Keine Frequenzwandlung.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Einbaustecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose | USA-Steckdose mit Schutzkontakt
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
AT-1500 NV
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
240 V
Ausgangsspannung (min.):
115 V
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung (Details):
1500 W
Leistung:
1500 W
Ausgangsspannung (Details):
115/125/230/240 V/AC
Eingangsspannungs-Bereich:
230/240/115/125 V/AC
Kalibrierleistung:
5 Kalibrierwerte pro Bereich; VDC|ツ| VAC|ツ| ADC|ツ| AAC
Gewicht:
7.4 kg
Status: Education Product:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,73*
€ 289,46*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 234,08*
€ 289,47*
Frei Haus
ab € 270,39*
€ 329,42*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 401,35*
€ 464,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.