Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConiuGo 700600150S LTE Modem 9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC, 35 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ConiuGo
ConiuGo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172447
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     700600150S
EAN/GTIN:
     4040372009054
Suchbegriffe:
GSM Modem
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
ConiuGo 700600150S LTE Modem 9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC, 35 V/DC

Nutzung aller LTE/GSM Dienste (Sprache (Sprachanruf ohne Sprachübertragung möglich), Daten, Tele.)

Industrielle Standardschnittstellen und integrierter SIM-Kartenleser machen das LTE GSM Quadband Modem zum idealen LTE GSM Terminal für den universellen Einsatz in der Datenkommunikation und erleichtern die zügige Realisierung neuer Applikationen in Bereichen wie Telemetrie und Telematik.
Einsetzbar unter Windows und Linux Systemen · Nutzung aller LTE/GSM Dienste (Sprache (Sprachanruf ohne Sprachübertragung möglich), Daten, Tele.) · IP mit TCP und UDP Protokoll, FTP, SMTP, SMS · Kleine Bauform zur Integration in Applikationen.
Um das LTE GSM Modem zu nutzen, benötigen Sie:
PC mit RS232, USB bzw. LAN-Schnittstelle, Antenne, Steckernetzteil oder alternative Spannungsversorgung · SIM-Karte mit Datenfreischaltung (Prepaid oder Festvertrag).
Anwendungsgebiete Datenübertragung aus:
abgelegenen Messanwendungen · SPS-gesteuerten Anlagen · Rechnersystemen · RAS-Anwendungen · Verkaufsautomaten · Windkraftanlagen.

Typ: 700600150S
Betriebsspannung: 9 + 12 + 24 + 35 V/DC
Schnittstellen: RS-232 + D-SUB-Buchse 9pol.
GSM-Frequenz: 1800 + 2100 + 2600 + 800 + 900 MHz
Kategorie: LTE Modem
Länge (Tiefe): 20 mm
Breite: 59 mm
Temperaturbereich: -30 - 65 °C
Max. Temperatur: 65 °C
Herst.-Teilenr.: 700600150S
Min. Temperatur: -30 °C
Produkt-Art: LTE Modem
Hersteller-Nr.: 700600150S
EAN: 4040372009054
Datenrate: 50 Mbps Up, 100 Mbps Down (LTE), 5.76 Mbps Up, 42.0 Mbps Down (HSPA+).

Weitere Suchbegriffe: coniugo lte modem, lte modem, ConiuGo, 700600150S, GSM-Modem, Schaltmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,65*
€ 364,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 317,43*
€ 364,81*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 441,92*
€ 499,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,29*
€ 594,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,32*
€ 589,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,07*
€ 578,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,38*
€ 559,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,92*
€ 525,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.