Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ConiuGo 700600150S LTE Modem 9 V/DC, 12 V/DC, 24 V/DC, 35 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515891-BP
Hersteller:
     Coniu-Go
Herst.-Nr.:
     700600150S
EAN/GTIN:
     4040372009054
Suchbegriffe:
GSM Modem
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
ConiuGo 700600150S LTE Modem 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,35 V/DC

LTE GSM Quadband Modem RS232

Nutzung aller LTE/GSM Dienste (Sprache (Sprachanruf ohne Sprachübertragung möglich), Daten, Tele.)

Industrielle Standardschnittstellen und integrierter SIM-Kartenleser machen das LTE GSM Quadband Modem zum idealen LTE GSM Terminal für den universellen Einsatz in der Datenkommunikation und erleichtern die zügige Realisierung neuer Applikationen in Bereichen wie Telemetrie und Telematik.

Einsetzbar unter Windows und Linux Systemen · Nutzung aller LTE/GSM Dienste (Sprache (Sprachanruf ohne Sprachübertragung möglich), Daten, Tele.) · IP mit TCP und UDP Protokoll, FTP, SMTP, SMS · Kleine Bauform zur Integration in Applikationen.

Um das LTE GSM Modem zu nutzen, benötigen Sie:
PC mit RS232, USB bzw. LAN-Schnittstelle, Antenne, Steckernetzteil oder alternative Spannungsversorgung · SIM-Karte mit Datenfreischaltung (Prepaid oder Festvertrag).

Anwendungsgebiete Datenübertragung aus:
abgelegenen Messanwendungen · SPS-gesteuerten Anlagen · Rechnersystemen · RAS-Anwendungen · Verkaufsautomaten · Windkraftanlagen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,35 V/DC · GSM-Frequenz: 1800 MHz,2100 MHz,2600 MHz,800 MHz,900 MHz · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): RS-232,D-SUB-Buchse 9pol. · Temperatur (max.): 65 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Datenrate: 50 Mbps Up, 100 Mbps Down (LTE), 5.76 Mbps Up, 42.0 Mbps Down (HSPA+).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 62 mm x 59 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
ConiuGo
GSM-Frequenz:
1800 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz | 800 MHz | 900 MHz
Schnittstellen (Bauelemente):
RS-232 | D-SUB-Buchse 9pol.
Herst.-Teilenr.:
700600150S
Typ (Hersteller-Typ):
700600150S
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 35 V/DC
Temperatur (max.):
65 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LTE Modem
Weitere Suchbegriffe: coniugo lte modem, lte modem, ConiuGo, 700600150S, GSM-Modem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,38*
€ 365,05*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 318,36*
€ 365,06*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 438,32*
€ 499,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.