Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-542-06-RT 36V Ladestrom (max.) 6.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA
EA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172196
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     35 320 146
EAN/GTIN:
     4016138166118
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
EA Elektro Automatik Bleiakku-Ladegerät BC-542-06-RT 36V Ladestrom (max.) 6.4A

I-U-U Ladeverfahren
Automatische Abschaltung
Erhaltunsladung
Zur Wandmontage und als Tischgerät geeignet

Leistungsstarkes Blei-Ladegerät für schonendes und sichereres Laden. Der Lader startet im Konstant-strombetrieb (Constant current mode).
Wenn eine Zellenspannung von ca. 2,37 V erreicht wird, startet ein Timer und der Lader schaltet um auf Konstant-spannungsbetrieb (Boost mode). Nach Ablauf einer Stunde schaltet das Ladegeräte um auf Ladeerhaltung (Standby mode). Dabei sinkt die Spannung auf die Ladeschlussspannung (2,3 V/Z) ab. In diesem Standby mode fließen nur noch einige mA. Wenn die Zellenspannung z.B. durch Anschluß einer externen Last unter einen bestimmten Wert absinkt, startet der Ladevorgang erneut.

Anschluss des Akkus über Schraubklemmen und beiliegendes Ladekabel mit Krokodilklemmen · Schonendes Aufladen von Akkus durch I-U-U Ladeverfahren · Primär getaktet · Erhaltunsladung · Anzeige des Ladezustandes über LEDs (ROT = Akku leer, ORANGE = Akku halbvoll, GRÜN = Akku voll) · Automatische Abschaltung mit selbsttätigem Reset nach der Abkühlphase · Hochwertige Schaltnetzteiltechnologie · Ausgänge mit Schraubklemmen zur festen Installation · Kurzschluss und Überlastfest · Zur Wandmontage und als Tischgerät geeignet · Übertemperaturschutz · Verpolungsschutz · Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet · Integrierter Lüfter · Ein-/Ausschalter

Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku: 36 V
Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 3 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 60 Ah
Ladekanäle/ -schächte: 1
Betriebsspannung: 90 - 264 V
Ladestrom (max.): 6.4 A
Ladestrom bei 36V: 6.4 A
Ladeschluss-Spannung: 41.4 V
Breite: 110 mm
Höhe: 58 mm
Länge (Tiefe): 226 mm
Gewicht: 1750 g
Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
Hersteller-Nr.: 35320146
EAN: 4016138166118
Einschaltstrom max. 30 A

Lieferumfang: Ladegerät · Krokoklemmen · Gabel-Kabelschuhe · Bedienungsanleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,18*
€ 261,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 208,72*
€ 261,79*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 360,06*
€ 422,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.