Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik NGE100 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230V 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC, 18 V/AC, 21 V/AC, 24 V/AC, 27 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiss
Weiss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171659
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     NGE100
EAN/GTIN:
     4016138364842
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Weiss Elektrotechnik NGE100 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230V 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC, 18 V/AC, 21 V/AC, 24 V/AC, 27 V/AC

Maximalleistung

Bei diesem Experimentiertrafo können durch einfaches Umstecken an den Ausgangsbuchsen 8 verschiedene Ausgangsspannungen abgenommen werden, sowohl im AC- als auch im DC-Bereich. Zusätzlich kann die Option "Ladeelko" dazugesteckt werden.

Trafo + Gleichrichter + Elkos im Kunststoffgehäuse vergossen · Schutzklasse II · EN 61 558-1 · Absicherung durch Glasrohrfeinsicherung und selbsttätig rückstellenden Thermoschutz.

Kategorie: Kompaktnetzteil Transformator
Ausgangsspannung: 0 + 6 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 V/AC
Ausgangsstrom: 3.35 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Leistung (Details): 80 + 100 VA
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kompaktnetzteil Transformator
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC, 18 V/AC, 21 V/AC, 24 V/AC, 27 V/AC, 30 V/AC
Schutzklasse: II
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Typ: NGE100
Hersteller-Nr.: NGE100
EAN: 4016138364842
Restwellingkeit: < 3 %
Schutzklasse: I
Kühlung: Konvektion

Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, netztrafo, Weiss Elektrotechnik, NGE100, Sicherheits-Transformator, Trenn-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,26*
€ 230,55*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 230,56*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 334,63*
€ 398,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,63*
€ 398,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.