Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety BR 554 030 Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckeneinbaumontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety
B-Safety
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170819
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 554 030
EAN/GTIN:
     4016138838312
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
B-Safety BR 554 030 Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckeneinbaumontage

Schutzart IP40
Autotest-Funktion
Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden

Exklusive LED-Scheibenleuchte in modernem Design, für Anwendung in Büros, öffentlichen Gebäuden, Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hotels. Als Einzelbatterie-Scheiben-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

Dauer- und Bereitschaftsschaltung · Zulässige Umgebungstemperatur: 5 - 35°C · Leuchtmittel einschließlich 24x LED · NI-MH Akku 4,8 V/800 mAH · Piktogrammscheibe: Gem. DIN ISO 7010 · Locheinbaumaß: 333 x 90 x 61 mm

EN Norm: EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-22:2014 + EN 55015:2013 + EN 61347-1:2015 + EN 61347-2-13:2014 + EN 61347-2-7:2012 + EN 62034:2012 + EN 61547:2009 + EN 61000-3-3:2013 + EN 61000-3-2.2014
Akku-Laufzeit (max.): 3 h
Zentralbatterieversorgung: Nein
Höhe: 201 mm
Betriebsspannung: 230 V/AC
Gewicht: 1700 g
Länge (Tiefe): 113 mm
Schutzklasse: I
Kategorie: Fluchtweg-Notbeleuchtung
Breite: 355 mm
Material: Stahlblech + Polycarbonat
Montageart: Deckeneinbaumontage
Produkt-Art: Fluchtweg-Notbeleuchtung
Leistung (Details): 5.2 W
Schutzart: IP20
Erkennungsreichweite: 27 m
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: BR554030
EAN: 4251138208837
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Stromaufnahme: max. 30 mA

Lieferumfang: Notleuchte · Standardsatz-Hinweischilder (TYP A = Notausgang, TYP B = Rettungsweg rechts, TYP C = Rettungsweg links) · Deckeneinbaurahmen · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, B-SAFETY, BR 554 030, L-Lux Standard, Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegleuchten, Notleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.