Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil V60A511A-A313L 24 V/DC Gehäusematerial Aluminium Dichtungsmaterial NBR 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren
Norgren
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170588
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V60A511A-A313L
EAN/GTIN:
     4016138023985
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil V60A511A-A313L 24 V/DC Gehäusematerial Aluminium Dichtungsmaterial NBR 1St.

Spannungstoleranz: ±10% · Einschaltdauer: 100% ED · Schutzart: IP 65 mit abgedichtetem Stecker.

Betriebstemperatur: +50 °C (max)
Stromleistungsaufnahme: 2 W
Betätigung: Elektropneumatisch; Magnet/Magnet
Herst.-Teilenr.: V60A511A-A313L
Funktion: 5/2-Wege
Produkt-Art: Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Kategorie: Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
kv-Wert: 750 l/min
Betriebsdruck (max.): 8 bar
Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
Max. Umgebungstemperatur: +50 °C
Betriebsdruck (min.): 1.5 bar
Schutzart: IP65
Gehäusematerial: Aluminium
Anschluss: G 1/8
Medium: Neutrale Gase
Dichtungsmaterial: NBR
Betriebsspannung: 24 V/DC
Hersteller-Nr.: V60A511A-A313L
EAN: 4016138023985
Schutzart IP31
Ladeentspannung 13,9/27,8 V
Boostladespannung 14,4/28,8 V
Leerlaufspannung <47 V

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,06*
€ 90,21*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,00*
€ 90,31*
Frei Haus
ab € 96,58*
€ 121,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 142,08*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 207,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.