Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Größe S Trolley Innenmaß (B x H x T)=200 x 230 x 710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170468
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     V319361
EAN/GTIN:
     4250234585606
Suchbegriffe:
Laptoptrolley
Notebook-Trolley
Notebooktrolley
Rollenkoffer
Walimex Pro Größe S Trolley Innenmaß (B x H x T)=200 x 230 x 710mm

Großräumiger Trolley für Ihr Studioequipment In diesem Trolley findet viel Studioequipment Platz. Dadurch ist er ideal, um beispielsweise Ihre Ausrüstung zu einer Shooting-Location zu transportieren oder auch um es bei Nichtgebrauch geschützt aufzubewahren. Vom Studioblitzgerät bis hin zu Stativen - in der Studiotasche von walimex pro ist Ihre Ausrüstung optimal untergebracht. Der Innenraum kann individuell eingeteilt werden und ist gut gepolstert, um empfindliche Geräte zu schützen. Im Innenraum ist das Polster per Reißverschluss mit dem Korpus verbunden, dies dient der Stabilität und Festigkeit des Koffers. Zudem kann man die Inneneinteilung vom Gestänge trennen zum Beispiel zur Reinigung oder tauschen des Innenfutters. Als Tasche und Trolley verwendbar Sie können die Tasche an ihren zwei Handgriffen tragen und wie eine Reisetasche verwenden. Für mehr Komfort, gerade bei längeren Wegen oder schwerem Inhalt verfügt die Tasche über Rollen und kann wie ein Trolley gezogen werden. Die zwei Rollen sind robust und kugelgelagert. Diese 2-in-1 Funktion ist besonders praktisch und ermöglicht Ihnen mehr Flexibilität in der täglichen Arbeit.

Studiotasche mit Rollen für Studioequipment gepolsterter und individuell einteilbarer Innenraum als Tasche und Trolley verwendbar zwei robuste, kugelgelagerte Rollen Innenmaße (LxBxH) ca. 71x23x20cm Gewicht 4kg

Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß (B x H x T): 200 x 230 x 710 mm
Gewicht: 3900 g
Farbe: schwarz
Innenmaß Tiefe: 710 mm
Innenmaß Breite: 200 mm
Kategorie: Trolley
Produkt-Art: Trolley
Höhe: 240 mm
Breite: 250 mm
Innenmaß Höhe: 230 mm
Länge (Tiefe): 730 mm
Hersteller-Nr.: 18560
EAN: 4250234585606
Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Lieferumfang: 1x walimex pro Studiotasche, Trolley Größe S

Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, mantona rollkoffer, rollenkoffer, trolley schwarz, 4250234585606, Walimex Pro, 18560, Größe S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,79*
€ 149,06*
€ 3,50*
ab € 122,99*
€ 155,60*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 155,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.