Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24V 120W 20198 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 610 x 115 x 85mm 7800lm 6000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169729
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     S30216
EAN/GTIN:
     4042504201985
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Berger & Schröter Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24V 120W 20198 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 610 x 115 x 85mm 7800lm 6000 K

Gehäuse aus Aluminium
Lichtfarbe 6000 k
Lebensdauer ca. 30000 h

Glas aus bruchfestem Polycarbonat · Lebensdauer ca. 30000 h · Schutzklasse IP65 · Lichtstreuung 60° · 16 A bei 12 V und 8 A bei 24 V.

Gewicht: 1300 g
LEDs: 40
Lichtfarbe (Kelvin): 6000 K
Bauart: Rechteck stehend hängend
Länge (Tiefe): 85 mm
Befestigungsart: Schraubfuß
Höhe: 115 mm
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Breite: 610 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Arbeitsscheinwerfer
Lichtstrom Gesamt: 7800 lm
Optik für: Nahfeldausleuchtung
Produkt-Art: Arbeitsscheinwerfer
Farbe: schwarz
Leistung (Details): 120 W
Betriebsspannung (Details): 10 - 30 V
Leuchtmittel-Typ: LED
Besonderheiten: offene Kabel
Hersteller-Nr.: 20198
EAN: 4042504201985
IP 65

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,87*
€ 78,69*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 78,70*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 114,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
10720
ab € 3,50*
Sonstiges
Goodsky
GRL CS3770
ab € 3,52*
Sonstiges
Goodsky
GRL UC3003
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.