Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodSky GRL UC3003 Kfz-Relaissockel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504249-BP
Hersteller:
     Goodsky
Herst.-Nr.:
     GRL UC3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
GoodSky GRL UC3003 Kfz-Relaissockel 1 St.

Relaissockel mit Anschlussdrähten

Stecksockel passend für Kfz-Relais.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Kabellänge: 15.00 cm · Polzahl (num): 5

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass der maximale Schaltstrom des Relais durch die Verwendung dieses Sockels auf 4,9 A reduziert wird (Leitung AWG18 mehradrig bei 30°C).
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Inhalt:
1 St.
Marke:
GoodSky
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
GRL UC3003
Polzahl:
5
Typ:
GRL UC 3003
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kfz-Relaissockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: GoodSky, GRL UC3003, relaiszubehör, relais zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.