Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/A/DW/03C Gelb Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPro
ComPro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169525
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     SO/A/DW/03C
EAN/GTIN:
     4051455215187
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/A/DW/03C Gelb Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC

Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.

Großer Spannungsbereich · Anlaufstrombegrenzung · Automatische Synchronisation · Hohe Effizienz · Konstante Leistung im gesamten Spannungsbereich · Verschraubbarer Sockel · Sabotage-Schutz.

Kategorie: Signalleuchte
Serie: Solex
Betriebsspannung: 12 + 24 + 48 V/DC
Max. Stromaufnahme: 85 mA
Leuchtfarbe: Gelb
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 93 mm
Höhe: 95 mm
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Gelb
Typ: Solex 3Cd
Material: ABS
Signal-Typ: Blitzlicht
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Farbe: gelb
Produkt-Art: Signalleuchte
Hersteller-Nr.: SO/A/DW/03C
EAN: 4051455215187
95

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 4051455215187, ComPro, SO/A/DW/03C, Solex 3Cd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,28*
€ 68,69*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 68,70*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 96,41*
€ 122,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.