Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Vakuumpumpe M/58112/11 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren
Norgren
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169410
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58112/11
EAN/GTIN:
     4016138192681
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Vacuumpumpe
Norgren Vakuumpumpe M/58112/11 1St.

Wirkungsweise: Einstufen-Ejektor.

Betriebs-Medium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Herst.-Teilenr.: M/58112/11
Gerätetemperatur: +150 °C (max)
Produkt-Art: Vakuumpumpe
Vakuum: -0,90 bar
Anschluss: G1/4 Innen
Lautstärke: 66 - 74 dB
Betriebsdruck: Optimal 5 bar. 8 bar
Material (Details): Gehäuse: Aluminium eloxiert · Stahl: Messing
Kategorie: Vakuumpumpe
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: M/58112/11
EAN: 4016138192681
Abmessung der Leuchtfläche (B x H): 19,5 x 16,5 cm

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
€ 4,90*
ab € 42,14*
€ 53,61*
€ 8,95*
ab € 40,75*
€ 53,68*
€ 4,00*
ab € 39,93*
€ 55,98*
15 Tage
585
€ 4,90*
ab € 45,29*
€ 57,91*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 140,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.