| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847M/58112/11 Herst.-Nr.: M/58112/11 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vakuum-Ejektor, 14% weniger Luftverbrauch als vergleichbare einstufige Einheiten, Keine Verschleißteile, Direkte Montage von Saugnäpfen Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betriebstemperatur C: -20...150°C Gewinde Typ: BSPP max Betriebsdruck Bar: 8bar weitere Materialien: Messing Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G1/4 | Betriebstemperatur C: | -20...150°C | Gewinde Typ: | BSPP | max Betriebsdruck Bar: | 8bar | weitere Materialien: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, imi norgren vakuumerzeuger, imi norgren originalteile, 847M/58112/11, M/58112/11 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,17* | € 53,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,01* | € 53,70* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,41* | € 57,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,19* | € 62,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,48* | € 62,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|