Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren M/58112 Vakuumpumpe, 0.3mm Düse, 55l/min, bis -0.9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren
Norgren
Artikel-Nr.:
     108EL-2129259
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58112/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Vacuumpumpe
Saugstrom max. = 55l/min
Vakuumdruck max. = -0.9bar
Düsendurchmesser = 0.3mm
Serie = M/58112
Eingangsdruck max. = 8bar
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebsdruck = 5 → 8bar

Die einstufige Vakuumpumpe IMI Norgren M/58112 ermöglicht den direkten Anschluss von Saugnäpfen und einer Abluftleitung. Sie hat eine sehr hohe induzierte Kapazität von bis zu 14 % weniger Luftverbrauch als vergleichbare einstufige Einheiten.Anschlussgröße = G1/4 Betriebstemperatur: -20 °C und 150 °C. Maximaler Betriebsdruck = 8 bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
55l/min
Vakuumdruck max.:
-0.9bar
Düsendurchmesser:
0.3mm
Serie:
M/58112
Eingangsdruck max.:
8bar
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebsdruck:
5 → 8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, imi norgren vakuumerzeuger, imi norgren originalteile, 2129259, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Norgren, M5811211, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators, IMI Norgren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
232
€ 4,90*
ab € 42,17*
€ 53,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,01*
€ 53,70*
15 Tage
590
€ 4,90*
ab € 45,41*
€ 57,48*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 50,19*
€ 62,97*
€ 4,00*
ab € 49,48*
€ 62,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.