Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux STL 1 EX Stirnlampe Ex Zone: 0 174lm 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux
AccuLux
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169140
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     DS 14
EAN/GTIN:
     4003189370229
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
AccuLux STL 1 EX Stirnlampe Ex Zone: 0 174lm 100m

Zwei Helligkeitsstufen: 174 und 90 Lumen
Sichere Befestigung am Schutzhelm möglich
EX-Zertifizierung zum Einsatz in Gefahrzonen

STL 1 EX ist eine Hochleistungs-LED-Stirnleuchte für den Einsatz in Gefahrzonen und sie ist mit drei AAA Alkali-Batterien ausgestattet. Die Leuchte verfügt über zwei Leuchtmodi, ist extrem hell und hat eine lange Leuchtdauer. Der Neigungswinkel der Stirnleuchte ist mittels Arretierung sicher fixierbar.

Integriertes Gasventil · Leistungsstarke CREE LED · Robustes Gehäuse mit 4-facher Schraubbefestigung · Einstellung des Neigungswinkels in rastbaren Schritten möglich

Herstellerfarbe: Gelb + Schwarz
Atex-Nr: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IP 67
Schutzart: IP67
Produkt-Art: Stirnlampe
Leuchtdauer (High): 13 h
LEDs: 1
Lichtstrom (Low): 90 lm
Leuchtdauer (Low): 6.5 h
Gewicht: 168 g inkl. Batterien
Temperaturbereich: bis +135 °C
Leuchtweite (High): 100 m
Lichtstrom (High): 174 lm
Wasserdicht: Ja
Ex Zone: 0
Leuchtmittel-Typ: LED
Kategorie: Stirnlampe
Farbe: gelb + schwarz
Hersteller-Nr.: DS14
EAN: 4003189370229
h: 24 mm
S: 17.5 mm
Größe der Werkzeugaufnahme: 9x12 mm

Lieferumfang: Stirn Leuchte STL 1 EX mit Band + 3x AAA Alkali-Batterien + Innensechskantschlüssel + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, led stirnlampe 3xaaa, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, 4003189370229, AccuLux, DS 14, STL 1 EX, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,68*
€ 77,22*
€ 5,46*
ab € 61,81*
€ 77,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,64*
€ 78,27*
Frei Haus
ab € 63,06*
€ 78,78*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 133,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.