Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/G/DW/03C Grün Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPro
ComPro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168845
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     SO/G/DW/03C
EAN/GTIN:
     4051455215217
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/G/DW/03C Grün Blitzlicht 12 V/DC, 24 V/DC, 48 V/DC

Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den universellen Einsatz.

Großer Spannungsbereich · Anlaufstrombegrenzung · Automatische Synchronisation · Hohe Effizienz · Konstante Leistung im gesamten Spannungsbereich · Verschraubbarer Sockel · Sabotage-Schutz.

Kategorie: Signalleuchte
Serie: Solex
Betriebsspannung: 12 + 24 + 48 V/DC
Max. Stromaufnahme: 85 mA
Leuchtfarbe: Grün
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 93 mm
Höhe: 95 mm
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Grün
Typ: Solex 3Cd
Material: ABS
Signal-Typ: Blitzlicht
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Farbe: grün
Produkt-Art: Signalleuchte
Hersteller-Nr.: SO/G/DW/03C
EAN: 4051455215217
Geeignet für Mastdurchmesser: 67 - 127 mm

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 4051455215217, ComPro, SO/G/DW/03C, Solex 3Cd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,17*
€ 70,53*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 70,54*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 99,51*
€ 125,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.