Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® E20102233011425 Klettpunkte zum Aufkleben Flauschteil (Ø) 22mm Schwarz 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VELCRO®
VELCRO®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168781
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     E20102233011425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
VELCRO® E20102233011425 Klettpunkte zum Aufkleben Flauschteil (Ø) 22mm Schwarz 1000St.

Kategorie: Klettpunkte
Klett-Technologie: Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22 mm
Inhalt: 1000 St.
Produkt-Art: Klettpunkte
Herst.-Teilenr.: E20102233011425
Typ: E20102233011425
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: E20102233011425
EAN: - - - - - - - - -
Energie 38 Wh

Weitere Suchbegriffe: velcro klett-klebepunkte, klett klebepunkte, VELCRO®, E20102233011425, Klett, Klettprodukte, Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,51*
€ 51,80*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 51,81*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,47*
€ 99,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,77*
€ 118,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,59*
€ 112,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,75*
€ 107,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 84,97*
€ 101,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.