Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipc-computer Notebook-Akku HSTNN-DB6T REPLACE 14.8V 2600 mAh HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ipc-computer
Ipc-computer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910168779
Hersteller:
     ipc-computer
Herst.-Nr.:
     HSTNN-DB6T REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657553386
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Ipc-computer Notebook-Akku HSTNN-DB6T REPLACE 14.8V 2600 mAh HP

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für HP Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Kategorie: Notebook-Akku
Passend für Notebookmodell: HP Pavilion 15-ab000 + HP Pavilion 15-an000 + HP Pavilion 15-bj000 + HP Pavilion 17-g000 + HP Pavilion 17-g100
ersetzt Original-Akku: HSTNN-DB6T
Kapazität: 2600 mAh
Spannung: 14.8 V
Technologie: Li-Ion
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Produkt-Art: Notebook-Akku
für Marke: HP
Hersteller-Nr.: HSTNN-DB6TREPLACE
EAN: 4057657553386
Energie 38 Wh

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,99*
€ 81,21*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 62,00*
€ 81,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.