Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1142 Servomotor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167714
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     S983041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor 6v
servomotor
servomotor adafruit
Adafruit 1142 Servomotor 1St.

Dieser betriebssichere und drehmomentstarke Servomotor, der mit einem Metallgetriebe geliefert wird, sorgt für ein hohes Drehmoment von 10 kg cm. Er kann sich um mindestens 60° in jede Richtung mit einem klassischen 1,5 ms bis 2,5 ms Impuls drehen. Verlängert man den Impuls, ist eine Drehung von bis zu 85° möglich. Es kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden, um den Servomotor zu steuern. Dieser eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler vermeiden wollen. Der Servomotor wird mit verschiedenen Aufsätzen ausgeliefert. Die Tower-Pro-MG-995 sind hochwertige Servomotoren für den Einsatz in der Robotik.

Kategorie: Servomotor
Breite: 40.7 mm
Höhe: 19.7 mm
Tool-Typ: Development-Tool
Betriebsspannung max.: 6 V
Betriebsspannung min.: 4.8 V
Länge (Tiefe): 42.9 mm
Hersteller-Nr.: 1142
EAN: - - - - - - - - -
30 m Länge

Weitere Suchbegriffe: Adafruit, 1142, Standard Size - High Torque - Metal Gear Servo - MG995R, 1528-1083-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.