Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1550Z115BK 1550Z115BK Universal-Gehäuse 148 x 108 x 75 Aluminium Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167661
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z115BK
EAN/GTIN:
     4016138695762
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hammond Electronics 1550Z115BK 1550Z115BK Universal-Gehäuse 148 x 108 x 75 Aluminium Schwarz 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 148 mm
Breite: 108 mm
Höhe: 75 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 148 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: 1550Z115BK
Hersteller-Nr.: 1550Z115BK
EAN: 4016138695762
Für Temperaturen bis 130 °C

Lieferumfang: Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Hammond Electronics, 1550Z115BK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,35*
€ 39,25*
€ 6,90*
ab € 26,39*
€ 39,27*
€ 5,90*
ab € 23,42*
€ 43,16*
€ 8,95*
ab € 29,18*
€ 48,18*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 67,56*
€ 86,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.