Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSAA30R-240L6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1250mA 30W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong
Phihong
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167616
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSAA30R-240L6
EAN/GTIN:
     4024559340000
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 30w
Phihong PSAA30R-240L6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1250mA 30W Stabilisiert

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1250 mA
30 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Wechselbarer Netzstecker

Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Der Netzstecker ist wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb mit optionalen Ländersteckern.

Wechselbarer Netzstecker · Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Geringer Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Typ: getaktet
Ausgangsstrom (max.): 1250 mA
ErP Status: Step 2
Typ: PSAA30R-240L6
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Anschluss: Eurostecker
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Steckdose
Breite: 55 mm
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Leistung (Details): 30 W
Höhe: 39 mm
Gewicht: 150 g
Länge (Tiefe): 82 mm
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Hersteller-Nr.: PSAA30R-240L6
EAN: 4024559340000
Polarität DC-Stecker: Innen Pluspol
DC-Kabellänge: 1.50 m
Leerlaufverlust: <0.1 W

Lieferumfang: 1 Netzstecker (EU) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Phihong, PSAA30R-240L6, 124-2089, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,04*
€ 39,01*
€ 8,95*
ab € 27,84*
€ 39,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 31,25*
€ 42,80*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 57,90*
€ 75,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440957
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.