Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSAA30R-240L6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1250 mA 30 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527587-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSAA30R-240L6
EAN/GTIN:
     4024559340000
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 30w
Phihong PSAA30R-240L6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1250 mA 30 W Stabilisiert

Steckernetzteil PSAA30R-240L6

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1250 mA
30 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Wechselbarer Netzstecker

Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Der Netzstecker ist wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb mit optionalen Ländersteckern.

Ausstattung:
Wechselbarer Netzstecker · Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Geringer Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1250 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 150 g · Leistung: 30 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Polarität DC-Stecker: Innen Pluspol · DC-Kabellänge: 1.50 m · Leerlaufverlust: <0.1 W

Lieferumfang:
1 Netzstecker (EU) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die abgebildeten Länderstecker (außer EU) sind nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 55 x 39 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.25 A
Marke:
Phihong
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
PSAA30R-240L6
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1250 mA
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
30 W
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, Phihong, PSAA30R-240L6, 124-2089, trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,90*
€ 43,07*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 31,18*
€ 43,08*
€ 8,95*
ab € 33,94*
€ 50,42*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 58,12*
€ 75,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440957
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.