Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910167606 Herst.-Nr.: 146590 EAN/GTIN: 4023103194113 |
| |
|
| | |
| Vileda Turbo EasyWring & Clean Wischmop Komplett Set mit Wischkopf und Stielehalter 3teilig 146590 Bequemes Auswringen ohne Kraftaufwand dank Powerschleuder und Fußpedal Mit 3-teiligem Teleskopstiel, bis zu 130 cm ausziehbar Inkl. Wischkopf und Stielhalter Auswringen ohne Kraftaufwand. Die Feuchte des Bezugs kann mit dem Pedal und der Schleuder des Eimers individuell für jeden Bodenbelag bestimmt werden. Der hochwertige 2in1 Wischkopf besteht aus einer einzigartigen Kombination aus Mikrofaser und roten Kraftfasern. Er entfernt gründlich und mühelos fetthaltigen Schmutz und ist dabei enorm saugfähig. Die roten Kraftfasern nehmen Krümel und Partikel mit einem Wisch mühelos auf. Der einzigartige Wischkopf in Dreiecksform garantiert eine streifenfreie Reinigung bis in jede Ecke. Das Wischen mit dem Turbo-Mop ist durch den pedalbetriebenen Eimer und den ausziehbaren Teleskopstiel besonders einfach und rückenschonend. Und die Hände bleiben dabei sauber und trocken. Außerdem ist der Eimer besonders leicht und ergonomisch geformt und sorgt so für die optimale Balance auch in gefülltem Zustand. Die breite Ausgussöffnung und der Stielhalter am Griff machen die Handhabung besonders einfach. Schmutz und Wasser werden einfach in den Eimer geschleudert Ergonomischer, leichter Eimer mit praktischem Ausguss und integriertem Stielehalter Die optimale Feuchte des Wischmops kann individuell bestimmt werden Spart Zeit und schont Hände und Rücken Innovativer 2in1 Bezug mit roten Kraftfasern für hartnäckigen Schmutz und 20% stärkere Aufnahme von Partikeln Der Microfaser Mop ist enorm saugfähig und entfernt mühelos selbst fetthaltigen Schmutz Der einzigartige Wischkopf in Dreiecksform garantiert eine streifenfreie Reinigung bis in jede Ecke Hersteller-Nr.: 146590 EAN: 4023103194113 Gewinde-Maß: M12 x 1,5 mm Lieferumfang: Wischmop + Teleskopstiel + Rotationseimer + Wischkopf + Stielehalter.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, Moppeimer, Wischeimer, Wringeimer, wischeimer vileda, wischset, Vileda, 146590, Turbo EasyWring & Clean Komplett Set, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid, Küchenhilfen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,29* | € 40,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 26,49* | € 40,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,63* | € 41,73* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 31,58* | € 44,64* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 53,82* | € 74,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|